カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(54)
    • ボードアンカー(1)
  • バイク部品(24)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(35)
  • POSH Faith(18)
  • 日本ドライブイット(14)
  • マキタ(5)
  • βTITANIUM(5)
  • YFS(4)
  • bitstrong(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • KITACO(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 4.5mm(15)
  • 5.2mm(2)
  • M2(5)
  • M2.5(6)
  • M3(40)
  • M4(71)
  • M6(100)
  • M8(89)
  • M10(83)
  • M12(40)
  • M14(2)
  • M16(6)
  • M20(2)
  • M24(2)
  • W3/8(10)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 20(15)
  • 25(14)
  • 30(13)
  • 35(12)
  • 40(10)
  • 45(10)
  • 50(10)
  • 55(6)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(14)
  • 鉄すべて(31)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
11
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
8・10・12・15・16・20
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 6価クロメート(12)
  • クロメート(12)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(13)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(8)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
E-サートキット TRUSCOE-サートキットTRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
表面処理生地
ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイットラックナット(ステンレス)日本ドライブイット(20件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットスクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(10件のレビュー)
709税込780
1パック(2個)
当日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイットケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)日本ドライブイット(4件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
7,298税込8,028
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
779税込857特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地
六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)βTITANIUM
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ヒートロック HL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットヒートロック HL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット
529税込582
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋)日本ドライブイット
569税込626
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱)日本ドライブイット
4,298税込4,728
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
テックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットテックソニック TEC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地
プレスロック PLK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットプレスロック PLK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット
979税込1,077
1パック(2個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
36,980税込40,678
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ウエルナット(5個入) KITACOウエルナット(5個入)KITACO(36件のレビュー)
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
529税込582
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
515税込567
1パック(80本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
778税込856
1パック(80本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジYFS
680税込748
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
M5フランジナット ステンレス POSH FaithM5フランジナット ステンレスPOSH Faith(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)JOボードアンカーリベットHIT(ヒット)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
M5ロックナット ステンレス POSH FaithM5ロックナット ステンレスPOSH Faith
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタステンレス対応 六角軸ポイントタップマキタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
M5ロックナット ステンレス 黒 POSH FaithM5ロックナット ステンレス 黒POSH Faith
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
六角軸タップ マキタ六角軸タップマキタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
M5フランジナット スチール POSH FaithM5フランジナット スチールPOSH Faith
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセットbitstrong
315税込347
1セット
当日出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
M5フランジナットステンレス 黒 POSH FaithM5フランジナットステンレス 黒POSH Faith
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
六角軸スパイラルタップ マキタ六角軸スパイラルタップマキタ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に全長(mm)-タイプ貫通穴用、止り穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)突き出しセンタ有無-
キャップボルトセット POSH FaithキャップボルトセットPOSH Faith
199税込219
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
M5フランジ袋ナットステンレス黒 POSH FaithM5フランジ袋ナットステンレス黒POSH Faith(2件のレビュー)
459税込505
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
M5ナット ステンレス 黒 POSH FaithM5ナット ステンレス 黒POSH Faith
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
M5フランジLナットステンレス黒 POSH FaithM5フランジLナットステンレス黒POSH Faith
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
M5フクロナット ステンレス 黒 POSH FaithM5フクロナット ステンレス 黒POSH Faith
329税込362
1セット(2個)
当日出荷
ねじの呼びM5
六角軸タッピングドリル マキタ六角軸タッピングドリルマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
インサートラバーナット M5 POSH Faithインサートラバーナット M5POSH Faith
279税込307
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5
ボードアンカーカテゴリ
関連カテゴリ