カテゴリ
- 切削工具(9)
- タップ(7)
- ダイス(2)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 六角ナット(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M2(9)
- M2.3(8)
- M2.6(8)
- M3(19)
- M3.5(8)
- M4(18)
- M6(277)
- M7(8)
- M8(15)
- M10(13)
- M12(13)
- M14(9)
- M16(11)
- M18(8)
- M20(10)
- M22(9)
- M24(8)
- M30(8)
- M36(7)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SKC(1)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m6 0.75」の検索結果

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M