カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • エスコ(4)
  • 由良産商(5)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • 篠原電機(3)
  • 若井産業(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • RS PRO(2)
  • コノエ(1)
  • 互省製作所(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 6mm(15)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(10)
  • M2.3(1)
  • M2.5(1)
  • M3(24)
  • M4(26)
  • M6(3,290)
  • M8(27)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M20(9)
  • M24(5)
  • その他(19)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(5)
  • (25)
  • 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(18)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 100(2)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(3)
  • クロメート(5)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(25)
0.8
ねじ山種類
  • メートル並目(16)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15mm」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
350税込385
1袋(12本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
109税込120特価
1袋(14本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,498税込3,848
1箱(800個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(800個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,898税込10,888
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(75本×5パック)
当日出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
659税込725
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
989税込1,088
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
ジオメットフランジN(Sツキツバダイ 大阪魂ジオメットフランジN(Sツキツバダイ大阪魂(1件のレビュー)
667税込734
1袋(53個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)10寸法c(mm)1.5寸法m1(mm)4
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
689税込758
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(800個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ寸法c(mm)(最小)1.1ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(800個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,298税込10,228
1箱(800個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
679税込747
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(800個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8寸法m(mm)6寸法S(mm)10表面処理生地寸法e(mm)9.2寸法c(mm)(最小)1.1寸法m1(mm)(最小)3.3寸法dc(mm)15ねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(800個)
翌々日出荷
材質表面処理生地角度θ(°)30ねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(800個)
翌々日出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(800個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂フランジナット(セレート付き)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(800個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質ねじピッチ0.8寸法m(mm)6寸法S(mm)10表面処理3価ブラック寸法e(mm)11.05寸法c(mm)(最小)1.5角度θ(°)30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)15ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(800個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ケージナット 鋼 RS Pro M5 亜鉛めっき仕上げ RS PROケージナット 鋼 RS Pro M5 亜鉛めっき仕上げRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M5全体の幅 = 13.72mmカットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 9.53mmカットアウト幅 = 9.53mmパネルの厚さ最大 = 2.64mmパネルの厚さ最小 = 1.83mmケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用ナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
829税込912
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(55個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
13,980税込15,378
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
ケージナット 鋼 RS Pro M5 亜鉛めっき仕上げ RS PROケージナット 鋼 RS Pro M5 亜鉛めっき仕上げRS PRO
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5全体の幅 = 13.72mmカットアウト寸法 = 9.53 x 9.53mm材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきカットアウト長さ = 9.53mmカットアウト幅 = 9.53mmパネルの厚さ最大 = 1.63mmパネルの厚さ最小 = 0.71mmケージナット. スプリングスチール製のケージに角型のスチールナットを備えたケージナットは、標準の9.5 mm四方の切り抜きへの取り付けに適しています。. 亜鉛めっきスチール及びスプリングスチール構造 パネル厚の範囲に合わせてM5とM6サイズを取り揃え 材質の厚さが0.71 → 1.63 mm (22 → 16 swg)の場合はタイプNを、1.83 → 2.64 mm (15 → 12 swg)の場合はタイプWを使用ナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
899税込989
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(9本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(12本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5