カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
    • 六角ボルト(15)
    • フランジボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(9)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(24)
  • TRUSCO(3)
  • 由良産商(1)
  • YFS(2)
種別
  • 種別全ねじ(16)
  • 種別半ねじ(2)
長さ(mm)
  • 8(17)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • その他(2)
頭部形状
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(5)
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 5/16(3)
  • M3(11)
  • M4(16)
  • M6(98)
  • M8(178)
  • M10(26)
  • M12(21)
  • M14(10)
  • M16(21)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(9)
  • M24(13)
  • M27(2)
  • M30(6)
  • M36(3)
  • UNC 3/8(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(27)
  • SCM435(8)
  • SCM440(1)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(26)
0.8
ねじ山種類
  • メートル並目(21)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10.9」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(13件のレビュー)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
519税込571
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
379税込417特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
515税込567
1パック(80本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS
480税込528
1パック(80本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
819税込901
1パック(51個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(400個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(400個)
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(500個)
9日以内出荷
材質表面処理クロメート
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(400個)
9日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(51個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(30個)
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
699税込769
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
SUS フランジBT(2シュ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
フランジBT(B8 D12 大阪魂フランジBT(B8 D12大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3