カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
    • 六角ボルト(14)
    • 六角穴付ボルト(14)
    • フランジボルト(1)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用六角ボルト(2)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • TRUSCO(8)
  • Modes(2)
  • エスコ(6)
  • 八幡ねじ(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ボサード(3)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • ノーブランド(2)
  • コノエ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 杉原産業(1)
  • 由良産商(1)
  • YFS(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(5)
  • CTV8(4)
  • M2(9)
  • M2.5(6)
  • M2.6(4)
  • M3(58)
  • M4(67)
  • M6(90)
  • M8(3,162)
  • M10(55)
  • M12(30)
  • M14(11)
  • M16(17)
  • M18(4)
  • M20(17)
  • M22(7)
  • M30(14)
  • W3/8(4)
  • その他(30)
長さ(mm)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(19)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(8)
  • 28(1)
  • 30(10)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(13)
頭部形状
六角穴付き(10)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(15)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(29)
  • SCM435(9)
  • SS400(2)
  • SWCH(1)
  • 炭素鋼(2)
種別
  • 種別全ねじ(26)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 6価クロメート(3)
  • クロメート(6)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(10)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・パシペート・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(15)
ヘクサロビュラ・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(24)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 30」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(60本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
349税込384特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-830A
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド(3件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
310税込341
1袋(8本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(8本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
310税込341
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置首下10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置首下10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
349税込384特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(1000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ)Modes(7件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
ミニマグネットホルダ台 杉原産業ミニマグネットホルダ台杉原産業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(30個)
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
779税込857
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150