カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • フランジボルト(3)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • コノエ(1)
  • 廣杉計器(1)
頭部形状
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
  • 8mm(1)
  • M3(8)
  • M4(12)
  • M6(20)
  • M8(1,624)
  • M10(19)
  • M12(12)
  • M14(5)
  • M16(15)
  • M18(5)
  • M20(7)
  • M22(4)
  • M24(7)
  • W3/8(2)
  • W7/8(2)
  • W1(2)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(11)
  • 50(5)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(1)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(7)
0.8
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(3)
  • クロメート(3)
  • ユニクロ(4)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 45mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
418税込460
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
458税込504
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS フランジBT(2シュ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(40個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(7本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5