カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ナット(1)
    • その他ナット(9)
  • 切削工具(10)
    • タップ(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • イシハシ精工(1)
  • TDT(田野井)(3)
  • 廣杉精機(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M1.4(6)
  • M1.6(6)
  • M1.7(6)
  • M2(5)
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M7(7)
  • M8(144)
  • M10(21)
  • M12(14)
  • M14(10)
  • M16(13)
  • M18(10)
  • M20(12)
  • M22(10)
  • M24(9)
  • M27(6)
  • M30(6)
  • M36(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 0.75」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじの種類ナット
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75 大阪魂SUSナイロンN(ホソメ(P=0.75大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M6寸法S(mm)10寸法m(mm)8
パ-カ-カンヨウN(P=0.75 大阪魂パ-カ-カンヨウN(P=0.75大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法l(mm)2呼び径dM6×8×2
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理ユニクロ
管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理ニッケル
管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理生地
管用ナット(P=0.75)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理クロメート
管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ0.75ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理亜鉛黒
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理3価ブラック
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(500個)
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴
イリサート(ステンレス)(小箱) 廣杉精機イリサート(ステンレス)(小箱)廣杉精機
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレス
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップTF ZC-TFTDT(田野井)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップタフレット ZC-TFTDT(田野井)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(500個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(500個)
9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴