カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(66)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角ナット(1)
    • フランジボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • ゆるみ止めナット(1)
    • 小ねじ(43)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用六角ボルト(1)
    • 自動車用ボルトセット(1)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(55)
  • エスコ(7)
  • Modes(1)
  • エーモン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TRUSCO(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 互省製作所(1)
  • ハーフェレ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(4)
  • 8mm(4)
  • G(PF) 1/8(3)
  • G(PF) 3/8(2)
  • M2(2)
  • M3(66)
  • M4(75)
  • M5(268)
  • M8(2,640)
  • M10(18)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M40(3)
  • W3/8(3)
  • その他(16)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • A2(1)
  • SUS304(9)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(47)
  • SCM435(3)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(58)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(5)
  • アロック(3)
  • クロメート(6)
  • クローム(3)
  • ゼロクローム(3)
  • ダクロタイズド(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(6)
  • ノンクローム(4)
  • パシペート(1)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sボルト(全ネジ) ModesSボルト(全ネジ)Modes(24件のレビュー)
25税込28特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ全ネジ表面処理クロメートメッキ材質鉄(SWCH)
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
ボルトセット エーモンボルトセットエーモン(3件のレビュー)
159税込175
1パック(4セット)ほか
当日出荷
M6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×8
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-161長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状ナベ頭
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
739税込813
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(51個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(21件のレビュー)
629税込692特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,210税込3,531特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状穴の形状十字穴
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
629税込692
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938特価
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状TRX
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
NEWロックナット(ステンレス) TRUSCONEWロックナット(ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(300個)
翌々日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
(+)皿小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
(+)丸皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状丸皿材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)丸皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状丸皿材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径