絞り込み
頭部形状

フランジボタン(2)

ボタン(11)

低頭(6)

六角(8)

六角アプセット(1)

六角穴付き(35)

六角穴付きフランジ(4)

六角穴付き皿(4)

極低頭(4)
ねじの呼び
- M6
- M1(3)
- M2(25)
- M2.5(18)
- M2.6(16)
- M3(98)
- M4(88)
- M5(108)
- M8(90)
- M10(1,828)
- M12(55)
- M14(5)
- M16(25)
- M18(4)
- M20(13)
- M22(6)
- M24(7)
- M27(3)
- M30(3)
- その他(23)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(5)
- 8(11)
- 10(89)
- 12(10)
- 14(12)
- 15(11)
- 16(11)
- 18(11)
- 20(13)
- 22(10)
- 25(14)
- 30(14)
- 35(14)
- 40(10)
- 45(8)
- 50(5)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(6)
- 70(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(36)
半ねじ(2)
ねじ山種類
- メートル並目(35)
- メートル並目(左)(1)
- メートル細目(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(104)
- S35C(1)
- SCM435(40)
- SS400(2)
- 炭素鋼(2)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1(99)
- 1.75(1)
0.75・1・1.75
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(14)
- クローム(6)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(8)
- ニッケル(7)
- パシペート(1)
- ユニクロ(10)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(16)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(73)

十字穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(76)
- Modes(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(5)
- 日産ネジ(18)
- ボサード(4)
- YFS(4)
- ノーブランド(2)
- 三星産業貿易(2)
- 八幡ねじ(2)
- 由良産商(2)
- K-CON(キタコ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・Modes・エスコ・TRUSCO・日産ネジ・ボサード・YFS・ノーブランド・三星産業貿易・八幡ねじ・由良産商・K-CON(キタコ)・DRC(ディーアールシー)・池田金属工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m10 35」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(68個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619税込¥6811パック(85個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(35個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×10
三星産業貿易¥31,980税込¥35,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0298材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
日産ネジ¥7,798~税込¥8,578~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
日産ネジ¥10,980~税込¥12,078~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(35個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(50個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(55個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799税込¥8791パック(58個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(9個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(75個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799税込¥8791パック(65個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869税込¥9561パック(60個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438税込¥4821パック(23個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(10個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥319税込¥3511パック(17個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥849税込¥9341パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(6個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目





















![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)