カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(61)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(15)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用六角ボルト(1)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • Modes(2)
  • 由良産商(11)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(4)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • YFS(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 池田金属工業(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コノエ(1)
  • フィッシャー(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
長さ(mm)
  • 8(9)
  • 10(27)
  • 12(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 18(10)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 25(9)
  • 30(10)
  • 35(9)
  • 40(15)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 65(8)
  • 70(8)
  • 75(7)
ねじの呼び
  • M6
  • G(PF) 3/8(7)
  • M1(6)
  • M2(142)
  • M2.5(10)
  • M2.6(12)
  • M3(25)
  • M4(36)
  • M5(47)
  • M8(61)
  • M10(2,013)
  • M12(55)
  • M14(8)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M22(13)
  • M24(10)
  • M27(7)
  • M30(6)
  • その他(27)
種別
  • 種別全ねじ(21)
  • 種別半ねじ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(4)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(9)
  • SUS304N2(1)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(33)
  • S45C(1)
  • SCM435(8)
  • SCM440(1)
  • SS400(2)
  • 炭素鋼(2)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(44)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(3)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(4)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・ダクロタイズド・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(21)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
7マークフランジボルト(セレート無) Modes7マークフランジボルト(セレート無)Modes(57件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
表面処理三価クロメートメッキ
六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド
389税込428特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド(3件のレビュー)
309税込340特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)大阪魂(1件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
368税込405
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6付属品S.W.・ナット種類丸形寸法L1(mm)19寸法D1(Φmm)22寸法L2(mm)11寸法L3(mm)9取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)
588税込647
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
M6 x 40mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
595税込655
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-153長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
705税込776
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-350長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
550税込605
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-250材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(40個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(40個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(40個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト) 大阪魂フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
509税込560
1パック(40個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質S45Cねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじの種類ナット寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
624税込686
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
309税込340
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
SUSフランジナイロンナット 大阪魂SUSフランジナイロンナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
338税込372
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
479税込527
1パック(40本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
12,980税込14,278
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
569税込626
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
7,498税込8,248
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴