絞り込み
頭部形状

なべ(2)

六角(3)

六角アプセット(1)

六角穴付き(5)

皿(3)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(9)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(6)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(5)
- 70(6)
- 75(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M6
- M2(1,026)
- M2.5(9)
- M2.6(18)
- M3(41)
- M4(92)
- M5(77)
- M7(12)
- M8(74)
- M10(89)
- M12(111)
- M14(31)
- M16(233)
- M20(22)
- M22(17)
- M24(18)
- W1/4(11)
- W1/2(10)
- W3/4(8)
- その他(11)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(20)
- SUS316(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 鉄すべて(37)
- S45C(1)
- 炭素鋼(2)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(4)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(2)
- バレル研磨(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 1(58)
- その他(1)
0.5・0.7(36山)・1・その他
ねじ穴寸法
- No.2(3)
- No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
- エスコ(11)
- 大阪魂(55)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- TRUSCO(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 三星産業貿易(4)
- 八幡ねじ(4)
- 由良産商(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- ボーセイ(3)
- コノエ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 大喜多(1)
- ファブエース(1)
- トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TAKIGEN(タキゲン)・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・三星産業貿易・八幡ねじ・由良産商・bitstrong(ビットストロング)・ボーセイ・コノエ・大洋製器工業・大喜多・ファブエース・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m2 10mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)
M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥570税込¥6271袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×10
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥190税込¥2091セット(2袋)当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥680税込¥7481パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100![M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131798-251119-02.jpg)
M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥790税込¥8691パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ネジ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット
bitstrong(ビットストロング)¥215税込¥2371セット6日以内出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6![M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798284-260420-02.jpg)
M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥970税込¥1,0671袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×30![M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798266-260420-02.jpg)
M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥770税込¥8471袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×20
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50
足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45
足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)25
足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥339~税込¥373~1個4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM6付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)35
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9









![M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798223-260420-02.jpg)
![M6 x10mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)






![M20x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519638-220912-02.jpg)

![M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131773-190802-02.jpg)



![M6x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131798-251119-02.jpg)
![M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539292-180221-02.jpg)
![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)



![M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798284-260420-02.jpg)
![M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798266-260420-02.jpg)