絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M1.6(11)
- M1.7(10)
- M2(1,214)
- M2.3(27)
- M2.5(69)
- M2.6(90)
- M3(33)
- M3.5(17)
- M4(117)
- M5(41)
- M8(73)
- M10(29)
- M12(23)
- M16(39)
- M20(23)
- M22(12)
- M24(20)
- W1/4(11)
- その他(10)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(6)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 75(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(1)

低頭(1)

六角(2)

六角アプセット(1)

六角穴付き(3)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(13)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 鉄すべて(25)
- S45C(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
取付穴形状

六角穴(5)

十字穴(6)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(40)
- その他(1)
1・その他
ねじ穴寸法
- No.2(6)
- No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
- エスコ(9)
- 大阪魂(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- イシハシ精工(4)
- 八幡ねじ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(2)
- フェルケル(2)
- 大喜多(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イシハシ精工・八幡ねじ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・イマオコーポレーション・フェルケル・大喜多・bitstrong(ビットストロング)・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。![M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131789-190802-02.jpg)
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥725税込¥7981パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×35ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥779税込¥8571本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
SUSフクロN(3ガタ2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
六角軸スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセットセット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥459税込¥5051個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SUS316フクロN(ユニュウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)当日出荷から翌々日出荷袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35

















![M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131789-190802-02.jpg)
![M6x35mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131764-260604-02.jpg)
![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)
![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)
![M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539274-180221-02.jpg)






![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)