カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
    • 小ねじ(6)
    • 六角穴付ボルト(4)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • 大阪魂(12)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • ボーセイ(3)
  • bitstrong(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コノエ(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • ファブエース(1)
  • RS PRO(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(5)
  • -(5)
  • M2(1,291)
  • M2.5(11)
  • M2.6(32)
  • M3(51)
  • M4(70)
  • M5(121)
  • M7(9)
  • M8(114)
  • M10(122)
  • M12(12)
  • M14(153)
  • M16(60)
  • M20(6)
  • W3/16(9)
  • W3/8(12)
  • W1(6)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(11)
  • SCM435(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(7)
  • 1(10)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・1
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
  • No.3(1)
No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 8mm」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-94入数2ねじサイズM6×8
M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
680税込748
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-620Aねじの呼びM6
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-630Aねじの呼びM6
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-625A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
990税込1,089
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-630Aねじの呼びM6
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)TAKIGEN(タキゲン)
246税込271
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)26種類丸形寸法MM6
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)
145税込160
1個
当日出荷
ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)TAKIGEN(タキゲン)
714税込785
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM6材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)16種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
クリック トルクノブ イマオコーポレーションクリック トルクノブイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
RS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げ RS PRORS Pro カップリングナット M6 x 18mm ステンレス鋼, A2 プレーン仕上げRS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 18mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
パ-カ-カンヨウN(P=0.75 大阪魂パ-カ-カンヨウN(P=0.75大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法l(mm)2呼び径dM6×8×2
管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質ねじピッチ0.75ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理ユニクロ
管用ナット(P=0.75)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理クロメート
管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理亜鉛黒
管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理ニッケル
管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理生地
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ねじピッチ0.75表面処理3価ブラック
ボブナットBOBS(ステンレス)(小箱) ボーセイボブナットBOBS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
91,980税込101,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
ファブナットEKS(ステンレス)(小箱) ファブエースファブナットEKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
91,980税込101,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)