カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,595)
    • 六角ボルト(285)
    • 六角穴付ボルト(280)
    • 座金組込ねじ(856)
  • 自動車補修部品(60)
    • 自動車用小ねじ(14)
  • 機構部品(492)
  • 切削工具(70)
  • 物流用品(39)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(2,644)
  • エスコ(88)
  • Modes(53)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • 廣杉計器(266)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • TRUSCO(121)
  • 八幡ねじ(99)
  • 日産ネジ(84)
  • OHSATO(大里)(65)
  • イマオコーポレーション(59)
  • コノエ(54)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
  • サイマコーポレーション(42)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(41)
  • 由良産商(28)
  • 三星産業貿易(22)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(22)
  • 日本パワーファスニング(20)
頭部形状
頭部形状
なべ(441)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(141)
頭部形状
バインド(81)
頭部形状
フランジボタン(13)
頭部形状
ボタン(73)
頭部形状
(7)
頭部形状
丸皿(65)
頭部形状
低頭(95)
頭部形状
六角(361)
頭部形状
六角アプセット(191)
頭部形状
六角穴付き(282)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(38)
頭部形状
四角(10)
頭部形状
(13)
頭部形状
根角ボルト(18)
頭部形状
極低頭(26)
頭部形状
(235)
頭部形状
超極低頭(11)
材質
  • アルミ(29)
  • ステンレスすべて(688)
  • A2(13)
  • SUS303(12)
  • SUS304(459)
  • SUS310S(24)
  • SUS316L(21)
  • SUSXM7(35)
  • チタン(31)
  • 樹脂すべて(188)
  • ABS(10)
  • PEEK(38)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(32)
  • ポリカーボネート(PC)(24)
  • レニー(RENY)(28)
  • 鉄すべて(1,876)
  • SCM435(213)
  • SCM440(17)
  • SWCH(26)
  • 黄銅(真鍮)(75)
ねじの呼び
  • M6
  • 6mm(6)
  • M2(13)
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M3(165)
  • M3.5(72)
  • M4(195)
  • M5(60)
  • M8(44)
  • M10(32)
  • M12(20)
  • M14(7)
  • M16(11)
  • M18(12)
  • M20(36)
  • M22(6)
  • M24(8)
  • M30(9)
  • その他(43)
長さ(mm)
  • 6(20)
  • 8(38)
  • 10(65)
  • 12(56)
  • 14(19)
  • 15(35)
  • 16(56)
  • 18(22)
  • 20(2,918)
  • 22(11)
  • 25(65)
  • 30(75)
  • 35(49)
  • 40(47)
  • 45(23)
  • 50(18)
  • 60(47)
  • 70(19)
  • 80(10)
  • 200(28)
表面処理
  • 3価クロメート(93)
  • 3価ステンコート(23)
  • 3価ブラック(146)
  • 3価ホワイト(205)
  • その他(29)
  • アロック(30)
  • カラー(44)
  • クロメート(194)
  • クローム(99)
  • スズコバルト(37)
  • ゼロクローム(74)
  • ダクロタイズド(27)
  • ニッケル(186)
  • ノンクローム(112)
  • ユニクロ(212)
  • 生地/未処理(104)
  • 茶ブロンズ(88)
  • 黒亜鉛(128)
  • 黒染め(128)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(60)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(527)
  • 種別半ねじ(47)
その他・全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
LH(1)
取付穴形状
すりわり(33)
取付穴形状
ツーホール(6)
取付穴形状
トライウイング(8)
取付穴形状
ピン3ロブ(5)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(45)
取付穴形状
ピン六角穴(10)
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(51)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(56)
取付穴形状
ワンサイド(3)
取付穴形状
六角穴(506)
取付穴形状
十字穴(938)
取付穴形状
四角穴(2)
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(24)
  • 0.8(4)
  • 1(2,264)
  • 1.25(5)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.5(3)
  • 1.81(14山)(82)
  • 2.11(12山)(11)
  • 2.54(10山)(88)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・10・20・50
ねじ山種類
  • ウィット(1)
  • メートル並目(420)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(7)
  • ユニファイ細目(UNF)(1)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ細目(UNF)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(648)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

4,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
969税込1,066
1パック(75個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(65個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
699税込769
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ステンレスカラーボルト(M6×20) FF-R(エフエフアール)ステンレスカラーボルト(M6×20)FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)
959税込1,055
1パック(6本)
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなどボルト寸法M6×20材質ステンレス質量(g)約5.7
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ
350税込385
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x20mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
799税込879
1パック(56個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
キャンディノブボルト M6×20 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×20 黒三星産業貿易
2,598税込2,858
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0282材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20三星産業貿易
38,980税込42,878
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×20 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×20三星産業貿易
88,980税込97,878
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0357材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×20 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×20三星産業貿易
33,980税込37,378
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0300材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×20
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
835税込919
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-620A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×20
M6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
835税込919
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)20頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-620A
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-63材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-265長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
660税込726
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(27個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
199税込219
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
519税込571特価
1パック(19個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(27個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(50個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...