カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,284)
    • 六角穴付ボルト(230)
    • 六角ボルト(289)
    • 小ねじ(707)
  • 自転車部品(2)
    • ハンドル専用ボルト(2)
  • 機構部品(397)
  • 切削工具(73)
  • 物流用品(63)
  • 自動車補修部品(55)
  • メカニカル部品(47)
  • バイク部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(2,432)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • エスコ(57)
  • TRUSCO(101)
  • OHSATO(大里)(57)
  • 廣杉計器(248)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • 八幡ねじ(88)
  • 日産ネジ(68)
  • イマオコーポレーション(57)
  • コノエ(56)
  • Modes(50)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • サイマコーポレーション(33)
  • 由良産商(28)
  • ノーブランド(22)
  • 三星産業貿易(22)
  • TDT(田野井)(20)
頭部形状
頭部形状
なべ(386)
頭部形状
アイ・デンデン(5)
頭部形状
トラス(138)
頭部形状
バインド(57)
頭部形状
フランジボタン(10)
頭部形状
ボタン(55)
頭部形状
(6)
頭部形状
丸皿(64)
頭部形状
低頭(80)
頭部形状
六角(341)
頭部形状
六角アプセット(151)
頭部形状
六角穴付き(214)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(33)
頭部形状
四角(8)
頭部形状
(13)
頭部形状
根角ボルト(18)
頭部形状
極低頭(22)
頭部形状
(223)
頭部形状
超極低頭(4)
長さ(mm)
  • 8(75)
  • 10(129)
  • 12(165)
  • 14(25)
  • 15(129)
  • 16(140)
  • 18(36)
  • 20(153)
  • 25(145)
  • 30(2,534)
  • 35(59)
  • 40(76)
  • 45(66)
  • 50(59)
  • 55(30)
  • 60(53)
  • 65(26)
  • 70(24)
  • 75(24)
  • 80(22)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(5)
  • 3/8(4)
  • 6mm(8)
  • M2(11)
  • M2.5(6)
  • M3(56)
  • M4(59)
  • M5(65)
  • M8(55)
  • M10(55)
  • M12(21)
  • M13.5(5)
  • M14(5)
  • M16(9)
  • M20(7)
  • M30(20)
  • M39(13)
  • M42(5)
  • その他(21)
材質
  • アルミ(20)
  • ステンレスすべて(700)
  • A2(11)
  • SUS303(21)
  • SUS304(487)
  • SUS310S(19)
  • SUS316L(23)
  • SUSXM7(35)
  • チタン(23)
  • 樹脂すべて(135)
  • PEEK(27)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(26)
  • ポリカーボネート(PC)(20)
  • レニー(RENY)(27)
  • 鉄すべて(1,674)
  • SCM435(164)
  • SCM440(11)
  • SS400(11)
  • SWCH(19)
  • 黄銅(真鍮)(60)
種別
  • 種別全ねじ(467)
  • 種別半ねじ(86)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(92)
  • 3価ステンコート(24)
  • 3価ブラック(134)
  • 3価ホワイト(174)
  • その他(27)
  • アロック(31)
  • カラー(32)
  • クロメート(175)
  • クローム(92)
  • スズコバルト(29)
  • ゼロクローム(69)
  • ダクロタイズド(29)
  • ニッケル(170)
  • ノンクローム(102)
  • ユニクロ(192)
  • 生地/未処理(82)
  • 茶ブロンズ(87)
  • 黒亜鉛(107)
  • 黒染め(111)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(45)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(21)
  • 0.8(2)
  • 1(2,148)
  • 1.25(4)
  • 1.5(4)
  • 1.75(1)
  • 1.81(14山)(64)
  • 2.54(10山)(88)
  • 8(1)
  • 112(4)
  • その他(2)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2.54(10山)・8・112・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(455)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(14)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
LH(1)
取付穴形状
すりわり(34)
取付穴形状
ツーホール(6)
取付穴形状
トライウイング(8)
取付穴形状
ピン3ロブ(5)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(53)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
プラスマイナス(47)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(74)
取付穴形状
ワンサイド(3)
取付穴形状
六角穴(402)
取付穴形状
十字穴(788)
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(596)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30」の検索結果

関連キーワード
3,952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M6×30)FF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
64チタン製のこだわりのパーツ
用途アヘッドステムキャップなどチタンシルバーボルト寸法M6×30材質チタニウム質量(g)約5
M6x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×30
ステンレスカラーボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)ステンレスカラーボルト(M6×30)FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)
329税込362
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなどボルト寸法M6×30材質ステンレス質量(g)約7.8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
699税込769
1パック(23個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(55個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
469税込516
1パック(12本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×30三星産業貿易
36,980税込40,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0302材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×30 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×30三星産業貿易
93,980税込103,378
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0359材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M6×30 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×30 黒三星産業貿易
2,798税込3,078
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0283材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-89材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)スチール
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコM6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×30
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
705税込776
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
240税込264
1パック(4本)
欠品中
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×30
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×30mm穴の形状六角穴
M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
460税込506
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-266材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x30mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x30mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
880税込968
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×30頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
六角穴付きボタンボルト M6-30 NTB六角穴付きボタンボルト M6-30NTB
1,098税込1,208
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
六角穴付きフランジボルト M6-30 NTB六角穴付きフランジボルト M6-30NTB
1,098税込1,208
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0半ネジ六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(22個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
519税込571特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(22個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
479税込527
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-30 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M6-30NTB
699税込769
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
399税込439特価
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
879税込967
1パック(18個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
799税込879
1パック(47個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(36個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
999税込1,099
1パック(7個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...