カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(211)
    • 六角ボルト(23)
    • 六角ナット(3)
    • ワッシャー(金属)(5)
    • 寸切りボルト(1)
  • 機構部品(24)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(154)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • 日本パワーファスニング(13)
  • 由良産商(6)
  • ボサード(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 栃木屋(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 池田金属工業(2)
  • 日産ネジ(1)
  • BUMAX(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M2(30)
  • M2.6(22)
  • M3(182)
  • M3.1(25)
  • M3.5(59)
  • M4(442)
  • M4.5(19)
  • M5(285)
  • M8(191)
  • M10(75)
  • M12(42)
  • M14(19)
  • M16(929)
  • M20(69)
  • M22(18)
  • M24(19)
  • M27(22)
  • M30(15)
  • その他(27)
長さ(mm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(181)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(4)
材質
  • ステンレスすべて(208)
  • SUS304(180)
  • SUS305J1(1)
  • SUS310S(6)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(8)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(8)
種別
  • 種別全ねじ(49)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(151)
  • 1.81(14山)(2)
  • 2.54(10山)(8)
1・1.81(14山)・2.54(10山)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(19)
  • アロック(10)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(6)
  • 本金メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(34)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(3)
  • 黒染め(49)
3価ホワイト・その他・アロック・ジオメット・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め
ねじ山種類
  • メートル並目(36)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(27)
頭部形状
トラス(14)
頭部形状
バインド(3)
頭部形状
ボタン(9)
頭部形状
丸皿(4)
頭部形状
低頭(11)
頭部形状
六角(39)
頭部形状
六角アプセット(17)
頭部形状
六角穴付き(23)
頭部形状
六角穴付き皿(6)
頭部形状
根角ボルト(2)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(23)
頭部形状
超極低頭(2)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン3ロブ(3)
取付穴形状
ピン6ロブ(6)
取付穴形状
ピン六角穴(3)
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(42)
取付穴形状
十字穴(71)
ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus m16」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(37本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ステンレスアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスアイボルトジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
88税込97
1袋(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
329税込362特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(200本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
4,298税込4,728
1箱(250枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角セムスP=3(SUS) 大阪魂六角セムスP=3(SUS)大阪魂(5件のレビュー)
619税込681
1パック(21個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS種類P=3頭部形状六角セムス
キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂キャップセムスI=3(SUS)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1パック(13個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS種類I=3
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
(+)鍋セムスP=2(SUS) 大阪魂(+)鍋セムスP=2(SUS)大阪魂(3件のレビュー)
489税込538
1パック(21個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質SUS穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
1,198税込1,318
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)BUMAX
569税込626
1個
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-06
M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-44強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
六角セムスP=2(SUS) 大阪魂六角セムスP=2(SUS)大阪魂(1件のレビュー)
619税込681
1パック(25個)
5日以内出荷
頭部形状六角セムス材質SUS種類P=2
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種別全ねじ頭部形状六角
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
12,980税込14,278
1箱(200個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
599税込659
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
629税込692
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
579税込637
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
9,400税込10,340
1箱(500本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所サンロック 3種(C形) 六角 小箱(ステンレス/SUS410)丸エム製作所
14,880税込16,368
1箱(500本)
翌々日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM6頭部六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
材質SUS316Lねじピッチ1寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法da(mm)(最大)6.8寸法v(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじの呼びM6寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
799税込879
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
829税込912
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
588税込647
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭