カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(117)
  • 5/16(10)
  • 3/8(11)
  • 7/16(3)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • 3/4(3)
  • M5(4)
  • No.1(3)
  • No.2(8)
  • No.3(6)
  • No.4(11)
  • No.5(9)
  • No.6(9)
  • No.8(10)
  • No.10(12)
  • No.12(6)
  • UNC 1/4(106)
  • その他(6)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc 1/4-20」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
unc 1 4ネジ特集