カテゴリ

  • 機構部品(40)
    • グリップ・握り(20)
    • 握り玉(13)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • -(1)
  • M4(3)
  • M5(15)
  • M6(28)
  • M10(34)
  • M12(21)
  • M16(2)
  • その他(7)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(17)
ブランド
  • イマオコーポレーション(16)
  • 大阪魂(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TRUSCO(8)
  • 栃木屋(2)
  • ノーブランド(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「握り」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定グリップ メネジ 大阪魂固定グリップ メネジ大阪魂(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質フェノール
握り玉 大阪魂握り玉大阪魂(27件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
ステンレス固定グリップ 大阪魂ステンレス固定グリップ大阪魂(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質SUS304
ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションピラー グリップ ソフトイマオコーポレーション(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
プラスチック玉 大阪魂プラスチック玉大阪魂(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途ハンドルの握り玉等にねじインサート(芯金)なし材質フェノール
六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(めねじ)ノーブランド(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
プラスチック製握り玉 (金具なし黒) TRUSCOプラスチック製握り玉 (金具なし黒)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金なし)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂仕様芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(JIS型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋セブンロブノブ(雄ねじ)栃木屋
559税込615
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
エンプラ回転握り TRUSCOエンプラ回転握りTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
セブンロブノブ(雌ねじ) 栃木屋セブンロブノブ(雌ねじ)栃木屋
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類多角形表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ大阪魂(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-20-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L20質量(g)86タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-25-SOFTイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L25質量(g)91タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-30-SOFTイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L30質量(g)97タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーションEBG-SOFT エルゴボールグリップソフトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド六角樹脂ノブ(おねじ)ノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1個
16日以内出荷
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
329税込362
1個
当日出荷
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
エルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFT イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト EBG-SOFT EBG50-16-SOFTイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L16質量(g)80タイプフェノール樹脂製MM8×1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
ニギリダマカナグナシアカ 大阪魂ニギリダマカナグナシアカ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ニギリダマカナグナシクロ 大阪魂ニギリダマカナグナシクロ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ニギリダマカナグアリクロ 大阪魂ニギリダマカナグアリクロ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフトイマオコーポレーション
776税込854
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
アーチグリップ AGR AGR200 イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13A30ブラックB20L179H62質量(g)185タイプフェノール樹脂製L1198材質(グリップ)フェノール樹脂材質(インサート)黄銅MM8×1.25ねじサイズM8
プラスチック製握り玉 (金具なし赤) TRUSCOプラスチック製握り玉 (金具なし赤)TRUSCO
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り イマオコーポレーションNA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握りイマオコーポレーション
779税込857
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)種別おねじ付色(グリップ)ブラック二面幅F(mm)-表面処理(シャンク)クロムメッキ
ステンレス製握り玉 TRUSCOステンレス製握り玉TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)仕様芯金なしタイプ
プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCOプラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)TRUSCO
5,898税込6,488
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
握り鋏特集