カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • コンクリート用アンカー(2)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • イマオコーポレーション(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • エスコ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M6(9)
  • M10(8)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M20(1)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • タイル(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
ドリル径(Φmm)
  • 14(2)
14
外径(Φmm)
  • 13.5(2)
13.5
ねじ長さ(mm)
  • 45(2)
45
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(30本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(スチール製)エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
447税込492
1個
当日出荷から4日以内出荷
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
447税込492
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
M8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM8x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-3材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)40表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SS400
足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
316税込348
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
437税込481
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)TAKIGEN(タキゲン)
331税込364
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8取付長(mm)44種類丸形寸法MM8
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応6mm用) M8 DAYTONA(デイトナ)ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応6mm用) M8DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
489税込538
1セット(12個)
当日出荷
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げM8キャップスクリュー用12個入り
ねじの呼びM8仕様・M8キャップスクリュー用(レンチ対応6mm用)・12個入り