カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 六角ボルト(6)
- 六角穴付ボルト(5)
- フランジボルト(1)
- 自動車補修部品(2)
- 車用六角穴付ボルト(1)
- 物流用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 10.5mm(1)
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- M3(6)
- M4(12)
- M5(15)
- M6(18)
- M10(1,505)
- M12(19)
- M13(2)
- M14(2)
- M15(1)
- M16(15)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(3)
- M24(2)
- W3/8(3)
- その他(22)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(4)
- 12(5)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(9)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(11)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(6)
- S35C(1)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(11)
半ねじ(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ブラック・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
頭部形状

ショルダーボルト(1)

低頭(1)

六角(6)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(1)
ショルダーボルト・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿
取付穴形状

六角穴(6)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- Modes(2)
- 由良産商(3)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- 池田金属工業(1)
- ティーオークリエイト(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・Modes・由良産商・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・K-CON(キタコ)・大陽ステンレススプリング・池田金属工業・ティーオークリエイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m10 35mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(43個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,039税込¥1,1431袋(10個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルトキャップ
ティーオークリエイト¥259税込¥2851個当日出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付用途ボルトキャップ材質硬質塩ビ色グレー
ビビットボルト(ステンレス)
K-CON(キタコ)(10件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。材質ステンレス
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥769~税込¥846~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥13,100税込¥14,4101箱(100本)17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴











![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)