NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。
・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。

材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全43種類を絞り込む
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76119989SNSS-M3-101袋(20個)0.880.51032.5
¥400
¥399
¥439(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120321SNSS-M3-61袋(20個)0.710.5632.5
¥340
¥339
¥373(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120330SNSS-M3-81袋(20個)0.80.5832.5
¥340
¥339
¥373(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120531SNSS-M3-51袋(20個)0.670.5532.5
¥560
¥559
¥615(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121845SNSS-M4-101袋(20個)1.80.71043
¥440
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121861SNSS-M4-61袋(20個)1.50.7643
¥440
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121870SNSS-M4-81袋(20個)1.70.7843
¥440
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121879SNSS-M5-101袋(20個)2.70.81054
¥440
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
返品不可
76121940SNSS-M10-351袋(5個)301.535108
¥950
¥949
¥1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122351SNSS-M4-51袋(20個)1.40.7543
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122360SNSS-M5-201袋(20個)40.82054
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122369SNSS-M6-161袋(20個)5.811665
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122378SNSS-M6-201袋(20個)6.512065
¥600
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122518SNSS-M8-201袋(10個)131.252086
¥760
¥759
¥835(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122841SNSS-M6-301袋(20個)8.313065
¥920
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
76122911SNSS-M10-301袋(5個)281.530108
¥570
¥569
¥626(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123595SNSS-M8-101袋(10個)101.251086
¥860
¥859
¥945(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125047SNSS-M8-301袋(10個)171.253086
¥930
¥929
¥1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125239SNSS-M5-81袋(20個)2.50.8854
¥640
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125248SNSS-M6-101袋(20個)4.711065
¥640
¥639
¥703(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125869SNSS-M8-161袋(10個)121.251686
¥770
¥769
¥846(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126167SNSS-M8-251袋(10個)151.252586
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127111SNSS-M8-121袋(10個)111.251286
¥740
¥739
¥813(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128809SNSS-M6-251袋(20個)7.612565
¥840
¥839
¥923(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130796SNSS-M5-61袋(20個)2.20.8654
¥680
¥679
¥747(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130805SNSS-M6-81袋(20個)4.31865
¥680
¥679
¥747(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131076SNSS-M10-401袋(5個)331.540108
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131390SNSS-M8-351袋(10個)191.253586
¥1,040
¥1,039
¥1,143(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132555SNSS-M10-251袋(5個)251.525108
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132571SNSS-M3-41袋(20個)0.630.5432.5
¥780
¥779
¥857(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134016SNSS-M5-251袋(20個)4.80.82554
¥880
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143299SNSS-M3-121袋(20個)0.960.51232.5
¥420
¥419
¥461(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143308SNSS-M3-161袋(20個)1.20.51632.5
¥420
¥419
¥461(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143317SNSS-M3-201袋(20個)1.40.52032.5
¥420
¥419
¥461(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143351SNSS-M10-161袋(5個)211.516108
¥390
¥389
¥428(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143886SNSS-M10-201袋(5個)231.520108
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143895SNSS-M4-121袋(20個)20.71243
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143911SNSS-M4-161袋(20個)2.30.71643
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143920SNSS-M4-201袋(20個)2.70.72043
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143929SNSS-M4-251袋(20個)3.20.72543
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143938SNSS-M5-121袋(20個)30.81254
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143947SNSS-M5-161袋(20個)3.50.81654
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
76143956SNSS-M6-121袋(20個)5.111265
¥520
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする