カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角ナット(1)
    • 六角穴付ボルト(3)
  • 切削工具(5)
    • タップ(3)
    • ダイス(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SKC(1)
  • ライト精機(1)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • YOKE(1)
ねじの呼び
  • M8
  • M2(5)
  • M2.5(5)
  • M2.6(5)
  • M3(9)
  • M4(10)
  • M5(9)
  • M6(12)
  • M10(16)
  • M11(33)
  • M12(39)
  • M14(16)
  • M16(15)
  • M18(7)
  • M20(10)
  • M22(9)
  • M24(8)
  • M27(5)
  • M30(5)
  • M33(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(14)
長さ(mm)
  • 11(4)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 65(8)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 80(6)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 120(6)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(4)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(5)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 6価クロメート(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・6価クロメート・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(2)
  • SS400(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
頭部形状
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(3)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m11 1.25」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
189税込208特価
1箱(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
439税込483
1箱(2個)ほか
9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
459税込505特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
449税込494
1パック(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS303 ROHS イリサ-トP=1.25 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(6個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(11個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
165税込182
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
リフティングポイント YOKEリフティングポイントYOKE
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)三星産業貿易
179税込197
1個
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(6個)
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸大阪魂
1,698税込1,868
1パック(6個)
4日以内出荷から13日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目