カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 六角ボルト(23)
絞り込み
長さ(mm)
- 10(6)
- 12(23)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(7)
- 25(5)
- 30(7)
- 35(9)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(9)
- 55(8)
- 60(8)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(8)
- 80(8)
- 90(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M8
- M3(10)
- M4(16)
- M5(34)
- M6(220)
- M10(17)
- M12(194)
- M14(12)
- M16(20)
- M18(8)
- M20(15)
- M22(11)
- M24(13)
- M27(2)
- M30(8)
- M33(1)
- M36(4)
- M39(1)
- TS12(1)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(36)
- S45C(1)
- SCM435(13)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(35)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
種別
全ねじ(26)
半ねじ(9)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(23)
メートル並目
頭部形状

六角(20)

六角穴付き(8)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(8)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(28)
- TRUSCO(2)
- エスコ(3)
- YFS(2)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・YFS・ポップリベット・ファスナー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m12 10.9」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(25個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ長さb(mm)全ねじねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(9個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥570税込¥6271パック(12本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥640税込¥7041パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥8,998税込¥9,8981箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥392税込¥4311パック(20本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥366税込¥4031パック(10本)4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥869税込¥9561パック(30個)当日出荷から翌日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(11個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥639税込¥7031パック(3個)当日出荷から翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(25個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥799~税込¥879~1パック(2本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
















![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)

![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)