絞り込み
長さ(mm)
- 10(5)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(32)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(4)
- 75(2)
- 115(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M8
- M2(9)
- M2.6(11)
- M3(1,813)
- M3.5(8)
- M3.8(7)
- M4(28)
- M5(36)
- M6(48)
- M8.5(5)
- M10(22)
- M12(10)
- M16(3)
- M20(5)
- M24(9)
- M25(15)
- M27(12)
- M30(4)
- M33(19)
- W5/8(8)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

バインド(1)

六角(3)

六角穴付き(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- 鉄(9)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.25(32)
1・1.25
ねじ穴寸法
- No.3(3)
No.3
ブランド
- エスコ(1)
- 大阪魂(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ユニカ(1)
- 三星産業貿易(2)
- 互省製作所(1)
- 由良産商(4)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・SK(新潟精機)・ユニカ・三星産業貿易・互省製作所・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m3 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)
由良産商(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。ねじの種類全ねじ材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25
三星産業貿易¥49,980税込¥54,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0336材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” スチール製溶融亜鉛メッキ仕上げ
ユニカ¥7,598税込¥8,3581箱(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,898~税込¥2,088~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥2,198~税込¥2,418~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品
由良産商¥719~税込¥791~1パック(4本)ほか4日以内出荷強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥7,405税込¥8,1461個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8