DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金
・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、
800℃付近→引張強さ600N/mm2以上
マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし
・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45
・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等
3%硫酸⇒ALLOY718同等
・非磁性:透磁率1.005
- その他
- 時効処理あり
- 材質
- DSA3015(大同特殊鋼)
- 規格
- JIS B 1 180 付属書規格
- 硬度
- HRC38~45
- 精度
- 【ねじ】6g
- 表面処理
- シュウ酸塩被膜
- ねじ規格
- JIS B 0205
- 頭部形状
- 六角穴付き
- 耐力(N/mm2)
- 897以上
- 引張強度(N/mm2)
- 1180以上
- 穴の形状
- 六角穴
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ねじ山種類
- メートル並目ねじ
- 伸び
- 7%min
関連資料:カタログ(12.51MB)
全52種類を絞り込む
ねじサイズ
首下長(mm)
ピッチ
内容量
ボルト の新着商品
カテゴリ
















