カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(185)
- 六角穴付ボルト(17)
- 小ねじ(6)
- 六角ボルト(4)
- 切削工具(114)
- 機構部品(41)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(14)
- M2(21)
- M2.5(10)
- M2.6(13)
- M3(4,511)
- M3.8(131)
- M4(88)
- M5(81)
- M6(85)
- M10(209)
- M12(46)
- M14(50)
- M16(16)
- M20(17)
- M22(10)
- M24(20)
- M38(26)
- W3/8(49)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10(21)
- 12(33)
- 14(22)
- 15(32)
- 16(31)
- 18(26)
- 20(32)
- 22(23)
- 25(37)
- 30(31)
- 32(12)
- 35(27)
- 40(25)
- 45(24)
- 50(26)
- 55(14)
- 60(16)
- 65(13)
- 70(17)
- 75(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(5)

ショルダーボルト(1)

六角(4)

六角穴付き(19)

六角穴付き皿(1)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.25(135)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- その他(1)
取付穴形状

六角穴(25)

十字穴(3)
材質
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(28)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ポリアセタール(1)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(65)
- S45C(2)
- SCM435(11)
- SS400(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(3)
- クロメート(7)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(13)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ(9)
半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(48)
メートル並目
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(134)
- エスコ(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- OSG(オーエスジー)(33)
- 三星産業貿易(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- TDT(田野井)(11)
- 八幡ねじ(8)
- TRUSCO(7)
- ボーセイ(6)
- 由良産商(6)
- イシハシ精工(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- OHSATO(大里)(3)
- YFS(3)
- エニダイン(2)
- 未来工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・TDT(田野井)・八幡ねじ・TRUSCO・ボーセイ・由良産商・イシハシ精工・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・YFS・エニダイン・未来工業・イマオコーポレーション・ParkerTAIYO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m3 8」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M12 タップセット(HSS)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥934税込¥1,0271個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
3カ-W ユニコンアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥20,300税込¥22,3301セット当日出荷エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
8-3カW(+)アプセットP=2
大阪魂¥4,665~税込¥5,132~1個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8
Tタイプ ノブナット Φ39 M8
三星産業貿易¥119,800税込¥131,7801セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ45 M8
三星産業貿易¥66,980税込¥73,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0347材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0373材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×45
三星産業貿易¥52,980税込¥58,2781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0340材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×20
三星産業貿易¥48,980税込¥53,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0335材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0371材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12
三星産業貿易¥83,980税込¥92,3781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×10
三星産業貿易¥83,980税込¥92,3781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0364材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25
三星産業貿易¥49,980税込¥54,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0336材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0372材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0366材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×50
三星産業貿易¥63,980税込¥70,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0341材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×40
三星産業貿易¥49,980税込¥54,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0339材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×35
三星産業貿易¥52,980税込¥58,2781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0338材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥240~税込¥264~1袋(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴








![M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)





![M3 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)