カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(356)
- 六角穴付ボルト(99)
- 小ねじ(7)
- 六角ボルト(7)
- 座金組込ねじ(69)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
- 切削工具(18)
- バイク部品(3)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3.65mm(23)
- M2(96)
- M2.5(78)
- M2.6(76)
- M3(375)
- M3.5(24)
- M4(2,419)
- M5(390)
- M6(415)
- M10(352)
- M12(275)
- M14(63)
- M16(129)
- M18(38)
- M20(94)
- M22(37)
- M24(42)
- M30(29)
- M36(29)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 6(45)
- 8(80)
- 10(137)
- 12(171)
- 14(110)
- 15(188)
- 16(171)
- 18(100)
- 20(180)
- 22(80)
- 25(184)
- 30(168)
- 35(162)
- 40(149)
- 45(128)
- 50(127)
- 55(50)
- 60(50)
- 65(50)
- 70(51)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(4)

ショルダーボルト(1)

トラス(2)

フランジボタン(9)

ボタン(41)

低頭(29)

六角(9)

六角穴付き(87)

六角穴付きフランジ(13)

六角穴付き皿(25)

極低頭(6)

皿(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(340)
- SCM435(239)
- SCM440(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(15)
- 1.25(321)
- 1.75(2)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(28)
- 3価ホワイト(34)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(42)
- クローム(12)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(27)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(30)
- ユニクロ(45)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(30)
- 黒染め(27)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(33)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(10)

六角穴(228)

十字穴(6)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(245)
- エスコ(5)
- Modes(1)
- 日産ネジ(73)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- YFS(14)
- OSG(オーエスジー)(4)
- コノエ(4)
- ボサード(4)
- TRUSCO(3)
- 互省製作所(3)
- ハリケーン(2)
- 池田金属工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- カネテック(1)
- ノーブランド(1)
- 冨士精密(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- YOKE(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Modes・日産ネジ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・YFS・OSG(オーエスジー)・コノエ・ボサード・TRUSCO・互省製作所・ハリケーン・池田金属工業・イマオコーポレーション・カネテック・ノーブランド・冨士精密・K-CON(キタコ)・YOKE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m4 35」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(130個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(11個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥375税込¥4131パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(30個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(25個)ほか当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥379~税込¥417~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(36個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(6個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥319~税込¥351~1パック(9個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(21件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(29個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438~税込¥482~1パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(11件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(20個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目















![M4 x35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)
![M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655028-210506-02.jpg)





![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)