カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 由良産商(4)
  • NTB(3)
  • コノエ(1)
  • 若井産業(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 互省製作所(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 6mm(15)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(10)
  • M2.3(1)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(24)
  • M4(26)
  • M5(45)
  • M6(3,290)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M14(1)
  • M16(3)
  • M20(9)
  • M22(1)
  • M24(5)
  • その他(17)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(3)
  • (4)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・ユニクロ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(8)
1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15mm」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコM8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本エスコ
1,010税込1,111
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
309税込340
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
S45C(H)アイボルト 大阪魂S45C(H)アイボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
3カ-W S45C(H)アイボルト 大阪魂3カ-W S45C(H)アイボルト大阪魂
714税込785
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)15寸法H(mm)33.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)5寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
2,258税込2,484
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
3カ-B アイBT 大阪魂3カ-B アイBT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
729税込802
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
659税込725
1パック(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
699税込769
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(19個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
13,980税込15,378
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
六角穴付きフランジボルト M8-15 NTB六角穴付きフランジボルト M8-15NTB
1,498税込1,648
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-15 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
六角穴付きフランジボルト M8-15 NTB六角穴付きフランジボルト M8-15NTB
999税込1,099
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-15 ピッチ 1.25六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-15 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-15NTB
799税込879
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-15 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304