カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 座金組込ねじ(1)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • エスコ(7)
  • 八幡ねじ(5)
  • 由良産商(4)
  • NTB(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • コンドーテック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 互省製作所(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • ZETA(1)
  • ラクテム(1)
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(12)
  • S35C(1)
  • SCM435(4)
ねじの呼び
  • M8
  • 6mm(6)
  • M2(13)
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M3(165)
  • M3.5(72)
  • M4(195)
  • M5(60)
  • M6(4,332)
  • M10(33)
  • M12(20)
  • M14(7)
  • M16(11)
  • M18(12)
  • M20(36)
  • M22(6)
  • M24(8)
  • M30(9)
  • その他(43)
長さ(mm)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(5)
  • 20(13)
  • 22(3)
  • 25(7)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 35(7)
  • 40(4)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(3)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.25(14)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M6 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-620頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
499税込549特価
1パック(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付きフランジボルト M8-20 NTB六角穴付きフランジボルト M8-20NTB
1,598税込1,758
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-20 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
六角穴付きフランジボルト M8-20 NTB六角穴付きフランジボルト M8-20NTB
1,198税込1,318
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-20 ピッチ 1.25六角穴 6 mmユニクロ
ねじサイズM8
六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-20 NTB六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-20NTB
899税込989
1セット(10本)
10日以内出荷
M8-20 ピッチ 1.25六角穴 6 mmステンレス
ねじサイズM8
ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)ビビットボルト(ステンレス)K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
309税込340
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
599税込659
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
3カ-W S45C(H)アイボルト 大阪魂3カ-W S45C(H)アイボルト大阪魂
714税込785
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)15寸法H(mm)33.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)5寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
2,258税込2,484
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
3カ-B アイBT 大阪魂3カ-B アイBT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(17個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,398税込1,538
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)イマオコーポレーション
427税込470
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
749税込824
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1パック(6本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
チタンホーローセット 由良産商チタンホーローセット由良産商
539税込593
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
チタンBディスクボルトセット ZETAチタンBディスクボルトセットZETA(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテックステンレスKONDO規格シャックルコンドーテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角ボルト)(ステンレス)八幡ねじ
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応