カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,536)
- パソコン/周辺機器(114)
- 科学研究・開発用品(81)
- 切削工具(65)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 農業機械(6)
- テープ(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,534)
- メディアカバーマーケット(113)
- コスモスビード(25)
- ニチアス(18)
- カーメックス(15)
- RS PRO(11)
- 大阪魂(11)
- ケナメタル(10)
- 淀川ヒューテック(10)
- ADVANTEC(9)
- イスカル(8)
- アズワン(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- BOHLENDER(7)
- 扶桑精機(6)
- ホンダ(6)
- タンガロイ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
- 名入れ(1)
「NPTF」の検索結果

NPTFねじ切りチップ ER-NPTF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-NPTF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)3日以内出荷材質AH725種別外径ねじ用ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-NPTF
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)3日以内出荷材質AH725種別内径ねじ用寸法t(mm)1.6ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)-チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TL25SEI-NPTF
タンガロイ¥65,980税込¥72,5781箱(5個)3日以内出荷材質AH725ねじの種類NPTF加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応切刃数山数:13TPI山数:14
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサート(NR)
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,398税込¥8,1381箱(2個)翌々日出荷内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P溝数4
GOSHOプラグNPTFウキGD
大阪魂¥10,354税込¥11,3891個翌々日出荷GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2寸法a(mm)10.66寸法D(Φmm)41.864寸法E(mm)3寸法B(mm)19.23寸法D1(Φmm)40.218寸法l(mm)20.6寸法d2(Φmm)37.3寸法K(mm)約2.2寸法m(mm)19.05
ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。トラスコ品番217-2709RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
DRYシール GOSHOプラグNPTFシス GDL
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。サイズ呼びとねじ山数:1/16-27寸法a(mm)0.47寸法D(Φmm)7.779寸法E(mm)1.3寸法B(mm)4.03寸法D1(Φmm)7.142寸法l(mm)6.35寸法d2(Φmm)6寸法K(mm)1寸法m(mm)3.97
316LプラクNPTFシズミGDL
大阪魂¥1,640税込¥1,8041個翌々日出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。サイズ呼びとねじ山数:1/4-18寸法a(mm)0.7寸法D(Φmm)13.489寸法E(mm)1.5寸法B(mm)6.43寸法D1(Φmm)12.487寸法l(mm)10.3寸法d2(Φmm)10.7寸法K(mm)1.3寸法m(mm)6.35
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145
サンドビック¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
スレッドミル用インサート TM40-NPTF
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM40。NPTF長さL1(mm)40厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7.3
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
スレッドミル用インサート TM24-NPTF
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)8日以内出荷スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSPT刃数17長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02TPI18
3カ-W GOSHOプラグNPTFシス GDL
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
コロタップ300 スパイラルタップ NPTF B145
サンドビック¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTEC-NPTF
イスカル¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷内外径NPTFねじ切り加工用です。 ねじ切り加工用。仕様●Cソノ他ミーリング/チップCOAT●画像はイメージです。●材質/仕上:材質:超硬+(TiAlN-PVD)コーティング●原産国:日本●コード番号:520-4356アズワン品番67-9173-30
...