カテゴリ
- 切削工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。 主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。 NPTF:ドライシール用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPTF精度ANSI G表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー
Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら