カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 六角穴付ボルト(4)
- 六角ナット(2)
- 切削工具(4)
- タップ(4)
絞り込み
ねじの呼び
- No.2
- 1/4(60)
- 5/16(41)
- 3/8(40)
- 7/16(18)
- 1/2(95)
- 1-1/2(14)
- No.0(12)
- No.1(12)
- No.6(13)
- No.8(13)
- No.10(57)
- UNF 1/4(36)
- UNF 5/16(17)
- UNF 3/8(16)
- UNF 1/2(193)
- UNF 1(13)
- UNF 1-1/2(22)
- UNF No.10(20)
- UNF No.12(18)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ボサード(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.39(64山)(8)
- 0.45(56山)(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(3)
表面処理
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unf 1/2」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥18,980税込¥20,8781箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格