カテゴリ

  • 手袋(71)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(23)
    • アラミド 耐切創手袋(27)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(3)
    • ステンレス 耐切創手袋(7)
    • その他耐切創手袋(11)
絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(15)
  • レベル4(6)
  • レベル5(16)
  • レベルB(9)
  • レベルC(13)
  • レベルD(13)
  • レベルE(6)
  • レベルF(15)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(7)
  • 機能低発塵性(13)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(12)
  • 機能耐切創・耐突刺(63)
  • 機能耐摩耗性(21)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐熱(18)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(8)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(8)
  • 機能静電気防止(2)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(5)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(50)
  • LL(30)
  • M(50)
  • S(40)
  • SS(3)
  • XL(1)
  • フリー(9)
材質
  • その他(6)
  • ケブラー・アラミド(34)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(24)
  • 合成繊維(5)
  • 天然ゴム(2)
入数
  • 1(47)
  • 10(2)
  • 12(1)
1・10・12
ゲージ数
  • ゲージ数10
  • ゲージ数7(28)
  • ゲージ数13(223)
  • ゲージ数15(92)
  • ゲージ数18(62)
  • ゲージ数21(5)
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20.5(3)
  • 21(5)
  • 21.5(6)
  • 21.5~26.7(3)
  • 22(9)
  • 22.5(5)
  • 23(20)
  • 23.5(6)
  • 24(24)
  • 24.2(3)
  • 24.5(7)
  • 25(14)
  • 25.5(6)
  • 26(10)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 27.5(3)
17.5・18・19・20.5・21・21.5・21.5~26.7・22・22.5・23・23.5・24・24.2・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(6)
  • ハネウェル(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • アトム(13)
  • TRUSCO(10)
  • アンセル(8)
  • おたふく手袋(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • FALCON(ファルコン)(3)
  • 赤尾(2)
  • ホーケン(2)
  • アズワン(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • 重松製作所(1)
  • 原田産業(1)
  • 帝健(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • DEXCUT(1)
モノタロウ・ミドリ安全・ハネウェル・SHOWA(ショーワグローブ)・ダンロップ ホームプロダクツ・アトム・TRUSCO・アンセル・おたふく手袋・TOWA(東和コーポレーション)・FALCON(ファルコン)・赤尾・ホーケン・アズワン・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・原田産業・帝健・HANVO(ハンボ)・DEXCUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-735アンセル(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 サミテックRV9 ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックRV9ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。
用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産厚さ(mm)1.7
DEXCUT 耐切創手袋 DCー733 DEXCUTDEXCUT 耐切創手袋 DCー733DEXCUT
899税込989
1双
翌々日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO耐切創手袋 カットレベルFTRUSCO
1,298税込1,428
1双
翌々日出荷
耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。トラスコ品番161-0214材質ポリエチレン繊維ツヌーガ[[R下]]、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他厚さ(mm)1.5オレンジサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10耐切創性5EN388規格F
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
4日以内出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐切創手袋 薄手 モノタロウ耐切創手袋 薄手モノタロウ(73件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2販売区分業務用
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 ZIZAI厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733ZIZAI
10,980税込12,078
1袋(10双)
10日以内出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 薄手モノタロウ(40件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール販売区分業務用
ケミスターワイヤーフィットプラス SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィットプラスSHOWA(ショーワグローブ)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターワイヤーフィット 521 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターワイヤーフィット 521SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 スペクトラ手袋 アトム耐切創手袋 スペクトラ手袋アトム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
耐切創性手袋 カットガード F102NF ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102NFミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他耐切創性5、X/F特性耐切創
耐切創手袋 S-TEX KV3 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 S-TEX KV3SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージアトム(1件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX350SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-751アンセル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
スペクトラ手袋 アトムスペクトラ手袋アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。
耐突刺手袋 LFOCPR 原田産業耐突刺手袋 LFOCPR原田産業
7,498税込8,248
1双
当日出荷
耐突刺及び耐切創ともに最高レベルの性能を有したプロモデル。360 °コーティングにより手の保護はもちろん、柔らかくグリップ力があり、手首のリストタブによりフィット感を高め、安全性と作業性を実現しました。視認性にも優れ、鋭利なモノから手を守ります。
用途注射針やガラス、金属等鋭利なものを取扱い現場でご使用頂けます。産業廃棄物処理、医療廃棄物処理、注射針・ガラス・金属片・ワイヤーなどの取り扱い、金属加工、土木建築、農業・林業、園芸、災害現場、救助活動など。材質ライナー:PET+コットン中間層:スチール(マイクロメッシュ)コーティング:天然ゴムオレンジ入数(双)1機能耐突刺レベル:5(ASTM F2878 -10 of 28N)、耐切創、ゲージ数10耐切創性F(EN388 2016)、EN388 2016:3X44F
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ赤尾(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2RSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 スペクトラCX GABAFALCON(ファルコン)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
10Gツヌーガブルー アトム10Gツヌーガブルーアトム(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。
用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-STOWA(東和コーポレーション)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
アラミドすべり止め手袋 TRUSCOアラミドすべり止め手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 塩ビすべり止めタイプSC-1023P赤尾
739税込813
1双
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
耐切創手袋 カットガードW102 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードW102ミドリ安全
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ノンコートフォース HANVO(ハンボ)ノンコートフォースHANVO(ハンボ)
699税込769
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
耐切創性手袋 カットガード F102ロング ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード F102ロングミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編厚さ(mm)1.2材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果無しEN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
耐切創手袋 PowerGrab Katana TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KatanaTOWA(東和コーポレーション)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)2.1イエロー規格【EN388 2016規格】2×43Fゲージ数10耐切創性X/F(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋 アクティブアーマー 80-100 アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 80-100アンセル(1件のレビュー)
129税込142
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。厚さ(mm)2.4タイプすべり止め付規格EN388:2016EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創・耐突手袋 TRUSCO耐切創・耐突手袋TRUSCO
859税込945
1双
当日出荷
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックス材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
耐切創手袋 7G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 7G スベリ止め付きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷から6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
耐切創手袋 HyFlex 11-735 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-735重松製作所
13,980税込15,378
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック TRUSCO耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラックTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB
耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)アンセル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
耐切創手袋 10G スベリ止め付き おたふく手袋耐切創手袋 10G スベリ止め付きおたふく手袋(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷から6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業