厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
- 用途
- 自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
- 色
- グリーン/濃紺
- 規格
- EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X
- 機能
- 耐接触熱・耐切性
- 材質(手袋)
- ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
- コーティング
- 天然ゴム
- ゲージ数
- 10
- 耐切創性
- (耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
- 内容量
- 1袋(10双)
注意
※【使用上の注意】※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※保管する際には直射日光を避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※熱いものには触れないでください。
耐切創手袋 の新着商品
カテゴリ























