カテゴリ
- 電気材料(10)
- IV(7)
- KIV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 50
- 5(2)
- 10(7)
- 15(2)
- 20(8)
- 30(8)
- 40(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(20)
- 300(4)
シース色
カラー(7)
黒(5)
許容電流
- 34(1)
- 49(3)
導体外径(Φmm)
- 3(6)
- 3.1(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(10)
芯数(C)
- 1(7)
1
規格/略称
- HIV(1)
- IV(4)
HIV・IV
導体タイプ
- より線(5)
より線
定格電圧
- 600(6)
600
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(5)
- 赤(3)
- 青(2)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
- 75(1)
- -(1)
60・75・-
仕上外径
- 5(6)
5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・矢崎エナジーシステム・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv5.5」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(50m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(50m)当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥15,980税込¥17,5781巻(50m)4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)緑定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥21,980税込¥24,1781巻(50m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応