カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(318)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • バイク部品(240)
  • 制御機器(82)
  • 梱包用品(73)
  • 電気材料(56)
  • 学童・教育用品(49)
  • メカニカル部品(47)
  • 測定用品(37)
  • 空調・電設資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 防災用品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 空圧工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 住設機器(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 安全保護具(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(176)
  • 富士インパルス(73)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • SPARKFUN(39)
  • アズワン(37)
  • Festo(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(292)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

関連キーワード
1,562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンフロンFEPチューブ 潤工社ジュンフロンFEPチューブ潤工社(8件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
5,039税込5,543
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
使い捨て耳栓 FEP-01 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0578適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
FEPリール 未来工業FEPリール未来工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
FEPフィルム ダイキン工業FEPフィルムダイキン工業
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
FEPチューブ FEP-Kシリーズ アズワンFEPチューブ FEP-Kシリーズアズワン
3,960税込4,356
1巻(10m)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたチューブです。
材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200
使い捨て耳栓 FEP-03 ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03ケー エクセレント
50税込55
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0600適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
FEP用両サドル 未来工業FEP用両サドル未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mmアズワン
6,890税込7,579
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
FEP 熱収縮チューブ 潤工社FEP 熱収縮チューブ潤工社(1件のレビュー)
2,921税込3,213
1巻(1m)
当日出荷
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
リール式専用耳栓 FEP‐01H K-excellentリール式専用耳栓 FEP‐01HK-excellent
89税込98
1組(2個)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品材質PU(ポリウレタン)製オレンジサイズスタンダードタイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23コードなし
使い捨て耳栓 FEP-01C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-01C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易です。
トラスコ品番439-0593適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
使い捨て耳栓 FEP-03C コード付き ケー エクセレント使い捨て耳栓 FEP-03C コード付きケー エクセレント
89税込98
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 すべての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
トラスコ品番439-0586適合機種材質PU(ポリウレタン)オレンジサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値32(dB)ケースSNR値34(dB)
キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース付未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
FEPチューブTF 潤工社FEPチューブTF潤工社
59,999税込65,999
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業キリマワシ(FEP用)替刃未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃種類替刃
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)平板エジェクタピンFEPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
寸法L(mm)300材質YAG硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース無未来工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂クイキリタイプ)FEP6室本鉄工(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ステンレス線、鉄線等硬材の切断に適します。
トラスコ品番852-3355適合機種MR20タイプ
リール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ) ケー エクセレントリール式専用耳栓 FEP-01H(使い捨てタイプ)ケー エクセレント
79税込87
1組
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。 別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0591適合機種WI-02R材質PU(ポリウレタン)形状ベル型オレンジサイズフリーコードNRR値32(dB)ケースSNR値34dB
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
耳栓 FEP-01 K-excellent耳栓 FEP-01K-excellent
9,798税込10,778
1箱(200組)
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ材質(本体)ポリウレタンタイプ使い捨てタイプ規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)プラグ(mm)Φ11×23コードなしNRR値32dB
ふっ素樹脂(FEP)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ふっ素樹脂(FEP)製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
透明材質ふっ素樹脂(FEP)特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性使用温度範囲(℃)-40~+200
FEP用ステンレス両サドル 未来工業FEP用ステンレス両サドル未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
FEP粘着シートフィルム フロンケミカルFEP粘着シートフィルムフロンケミカル
34,980税込38,478
1枚
翌日出荷
FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。容易にカッターで切断でき、貼ることができます。
用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天板の耐薬品用カバーなど。トラスコ品番391-6618材質フッ素樹脂(FEP)長さ(mm)1000幅(mm)1130厚さ(μm)50粘着剤アクリル系(MAX80℃)粘着力(N/cm)2.69(SUSへの貼付)、2.7(PCへの貼付)耐熱温度(℃)80MAX
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
FEPチューブTF インチ 潤工社FEPチューブTF インチ潤工社
42,293税込46,522
1巻
翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+150使用圧力(MPa)1破裂圧力(MPa)常温:4.4適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)Fineミクロスパーテル FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼFEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズグンゼ
2,093税込2,302
1本
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(6色×1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FEPコーティング 三商FEPコーティング三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別丸細柄径(Φmm)2先端幅(mm)(ヘラ部)5~6
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
10日以内出荷
仕様●使用TS:19●入数・枚:10●コード番号:9101-19Sアズワン品番65-8681-90
...