カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
    • 電磁弁・電動弁(2)
    • 減圧弁(1)
    • 安全弁(2)
    • 空気抜弁(1)
    • ボールバルブ(11)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体(15)
呼び径(A)
  • 13
  • 8(44)
  • 10(160)
  • 15(764)
  • 16(9)
  • 20(932)
  • 25(850)
  • 30(35)
  • 32(645)
  • 40(742)
  • 50(791)
  • 65(472)
  • 75(18)
  • 80(456)
  • 100(408)
  • 125(257)
  • 150(259)
  • 200(167)
  • 250(64)
  • 300(43)
ハンドル形状
  • その他(1)
  • 丸形(1)
  • 蝶形(2)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • ソケット形(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(20)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC24(2)
  • AC100(2)
  • AC200(2)
  • DC24(2)
AC100/200・AC24・AC100・AC200・DC24
呼び径(B)
  • 1/2(12)
1/2
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(5)
その他・ゲートバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(2)
  • 0.095(1)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
0~1.0・0.095・1・1.1・1.2
ブランド
  • ベン(3)
  • カクダイ(6)
  • 兼工業(6)
  • オンダ製作所(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 東洋バルヴ(1)
  • FMバルブ製作所(1)
ベン・カクダイ・兼工業・オンダ製作所・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋バルヴ・FMバルブ製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベン」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.2MPa減圧弁付】 ベン

    集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.2MPa減圧弁付】

    ベン
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-262呼び径(A)13
  • 集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.25MPa減圧弁付】 ベン

    集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【0.25MPa減圧弁付】

    ベン
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-262呼び径(A)13
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • 低温作動弁 兼工業

    低温作動弁

    兼工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
    材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
  • 三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ

    三方ボール切替弁(止水機能つき)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
  • 電磁弁(定水位弁子弁専用)PM 兼工業

    電磁弁(定水位弁子弁専用)PM

    兼工業
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
    材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒定格電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
  • 電磁弁(定水位弁子弁専用)PML 兼工業

    電磁弁(定水位弁子弁専用)PML

    兼工業
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    開弁吐水位の水位差は電極棒を任意の長さにセットすることにより調整が可能です。 バイパス機能付で、手動で通水できます。
    材質ソレノイド:-、手動プラグ:耐脱亜鉛黄銅棒電圧(V)AC24、100、200V、DC24使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0接続Rc1/2、3/4取付姿勢水平適合流体作動通電開材質(弁箱)CAC406
  • 戸別給水用減圧弁(保温箱付) 兼工業

    戸別給水用減圧弁(保温箱付)

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
    設定圧力(MPa)0.1~0.3取付方向水平・垂直適合流体上水
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
  • 温水機器用逃し弁 DE 兼工業

    温水機器用逃し弁 DE

    兼工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
    仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • FM吸気弁VB型 FMバルブ製作所

    FM吸気弁VB型

    FMバルブ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC901材質(キャップ)合成樹脂(ABS)材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
  • 吸気弁 カクダイ

    吸気弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
    全長(mm)62外径(Φmm)41取付ねじRc1/2呼び径(A)13アズワン品番64-6513-43
  • 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナットベンリーカンチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • 平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    平行ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
    材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン接続銅管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
  • メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合メタカポリ呼16用形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80接続G使用流体ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカンニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
    付属品シールテープ仕様シールテープ付材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • 集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【減圧弁無】 ベン

    集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット【減圧弁無】

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    90日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA M-256呼び径(A)13