カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 継手(2)
絞り込み
種類
チーズ(1)
ブッシング(1)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 青銅(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
呼び径(A)
- 13
- 6(120)
- 8(189)
- 10(134)
- 15(15)
- 16(1)
- 20(31)
- 25(18)
- 32(55)
- 40(11)
- 50(9)
- 65(5)
- 80(3)
- 100(13)
- 150(1)
- 200(9)
- その他(2)
ブランド
- カクダイ(1)
- セキスイ(1)
- オンダ製作所(1)
カクダイ・セキスイ・オンダ製作所
「1/4 1/8」の検索結果

エスロンミニボールバルブ
セキスイ(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から5日以内出荷小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
WPT1型 チーズソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75