カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 継手(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(662)
- くい込み管継手・インサート管継手(14)
- カプラー(17)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- 高圧用アダプタ(41)
- 高圧用ニップル(2)
- 高圧用その他継手(1)
- 農業機械(190)
- 動力式噴霧器パーツ(34)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ(3)
- 測定用品(88)
- パソコン/周辺機器(60)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- 制御機器(38)
- 自動車補修部品(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 作業工具(26)
- バイク部品(25)
- 自動車純正部品(25)
- 機構部品(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(22)
- 学童・教育用品(14)
- メカニカル部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 食品・飲料(10)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(5)
- 測定関連サービス(5)
- 介護用品(5)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 防災用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 清水製作所[継手](15)
- エスコ(83)
- アソー(3)
- ミヤコ(1)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- イチネンTASCO(4)
- 麻場(14)
- グリーンクロス(1)
- 工進(3)
- 長野計器(34)
- Festo(248)
- CKD(107)
- SMC(79)
- RS PRO(60)
- WTB(45)
- フジトク(40)
- TRUSCO(30)
- NORGREN(28)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g1/4 g1/8」の検索結果

中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
コネクタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0121アズワン品番65-7956-80
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手
PERMA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。危険物の類別非危険物
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
エアホースQL-03-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 3m)
扶桑精機¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0855ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
エアホースQL-02-S(クイックジョイント G1/8xG1/4 2m)
扶桑精機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0832ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
...














![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)
![SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686276-221128-04.jpg)





![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)