カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 継手(4)
絞り込み
種類
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ブッシング(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
呼び径(A)
  • 13
  • 6(120)
  • 8(189)
  • 10(134)
  • 15(14)
  • 16(1)
  • 20(32)
  • 25(16)
  • 32(54)
  • 40(10)
  • 50(8)
  • 65(5)
  • 80(3)
  • 100(13)
  • 150(1)
  • 200(9)
  • その他(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
ブランド
  • 前澤給装工業(2)
  • カクダイ(1)
  • セキスイ(1)
  • オンダ製作所(1)
前澤給装工業・カクダイ・セキスイ・オンダ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8 1/4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QSジョイントクリアチーズ 前澤給装工業

    QSジョイントクリアチーズ

    前澤給装工業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
  • QSジョイントクリアソケット 前澤給装工業

    QSジョイントクリアソケット

    前澤給装工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
    用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ブッシング カクダイ

    砲金ブッシング

    カクダイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手パッキンナシ接続ねじ種類Rc×R
1/8 1/4特集