カテゴリ
- 自動車純正部品(61,404)
- バイク純正部品(28,431)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,903)
- トラック純正部品(25,501)
- 制御機器(20,387)
- パソコン/周辺機器(16,575)
- 農業機械(14,788)
- メカニカル部品(14,715)
- ねじ・ボルト・釘(9,896)
- 切削工具(9,770)
- オフィス家具(7,747)
- 作業工具(7,571)
- 科学研究・開発用品(7,217)
- 機構部品(4,922)
- バイク部品(4,895)
- 配管・水廻り設備部材(4,459)
- 店舗什器・備品(4,053)
- 物流用品(3,915)
- 電気材料(3,862)
- 油圧機器・油圧ホース(3,851)
- 医療(3,832)
- 船舶用品・漁業資材(3,702)
- 卓上消耗品(3,261)
- 測定用品(3,108)
- 空調・照明・電設資材(2,944)
- 厨房用品(2,640)
- 建築金物(2,452)
- 事務用品(2,291)
- 研磨材(2,280)
- 電動工具(2,031)
- FA担当者のオススメ新商品(1,993)
- 建材・エクステリア(1,964)
- 保管用品(1,857)
- 学童・教育用品(1,691)
- 塗装・養生・内装用品(1,530)
- 自動車補修部品(1,524)
- 安全標識(1,333)
- 清掃用品(1,266)
- 作業服(1,252)
- 介護用品(1,240)
- 家電(1,041)
- 自転車部品(967)
- 食品・飲料(937)
- 縫製用品(894)
- 梱包用品(874)
- 溶接用品(857)
- 農業・園芸資材(792)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(743)
- 日用品(740)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(735)
- カー用品(667)
- トラック用品・パーツ(666)
- 救急・衛生(633)
- 空圧工具(628)
- 防犯用品(625)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(538)
- スプレー・オイル・グリス(521)
- テープ(505)
- 防災用品(493)
- 安全用品(461)
- 安全保護具(451)
- 塗料(447)
- ポンプ・送風機・電熱機器(429)
- 印刷用紙/インク/印刷機(427)
- ヘルスケア(366)
- 手袋(357)
- はんだ関連・静電気対策用品(353)
- 整備工具・収納(331)
- 農具(328)
- 住設機器(285)
- フォークリフト・産機・建機用品(273)
- 接着剤・補修材(244)
- 自動車用オイル・ケミカル(240)
- エンジン工具(240)
- 鈑金・塗装(231)
- クリーンルーム用品(220)
- タイヤ・足回り(215)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(212)
- バッテリー・電装(212)
- 自転車整備工具・アクセサリー(201)
- 測量用品(土木/建設)(198)
- 安全靴・作業靴(197)
- トラック輸送・安全用品(163)
- 洗車・清掃(156)
- 洗剤・除去剤(153)
- 測定関連サービス(124)
- 理美容(116)
- 完成車(106)
- マスク(104)
- 肥料・農薬・除草剤・種(99)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(60)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(55)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(40)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(32)
- ガレージ機器・整備設備(26)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
- 進物(12)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(529)
- BIGM(丸山製作所)(7,967)
- Kawasaki(3,306)
- MAZDA(マツダ)(21,957)
- RS PRO(6,875)
- SMC(20,741)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,093)
- いすゞ自動車(4,936)
- イトーキ(3,203)
- エスコ(4,732)
- スズキ(6,837)
- トヨタ(11,721)
- ニッサン(5,176)
- ホンダ(22,714)
- ミツビシ(9,979)
- メディアカバーマーケット(13,073)
- 三木プーリ(4,461)
- 三菱ふそう(16,823)
- 大阪魂(7,476)
- 日野自動車(5,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む

G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
六角ロング 1/8インチ
BONDHUS¥139税込¥1531本当日出荷トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
ボールジョイント UTシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8メス×1/8メス
いけうち¥6,698税込¥7,3681個当日出荷50°任意の方向に位置決め可能な自在継手です。用途配管施工後、正確に位置決めしたいときに。トラスコ品番199-8143材質ステンレス鋼303圧力0角度(°)噴霧:0(0MPa時)メーカー純正品番UT 1/8Fx1/8F S303噴霧量(L/min)0(0MPa時)ねじサイズRc1/8
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
扶桑精機¥328税込¥3611個当日出荷ストレート型チューブ継手です。仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)トラスコ品番810-5627
R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-53バルブ種類ボールバルブ
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
フレックス継手 FTシリーズ POM樹脂製 ネジ1/8オス×1/8メス 全長309mm
いけうち¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番153-6234メーカー純正品番FT 1/8Mx1/8F 309-18 POMねじサイズ出口側:Rc1/8、入口側:R1/8
ハイコックニップル R1/8
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690457-210510-02.jpg)