カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ボールバルブ(3)
    • ゲートバルブ(3)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体(3)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
呼び径(B)
  • 1/2(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(4)
呼び径(A)
  • 13
  • 8(41)
  • 10(61)
  • 15(249)
  • 20(285)
  • 25(279)
  • 30(30)
  • 32(222)
  • 40(340)
  • 50(410)
  • 65(231)
  • 75(5)
  • 80(222)
  • 100(201)
  • 125(158)
  • 150(159)
  • 200(114)
  • 250(50)
  • 300(37)
  • 350(7)
接続方式
  • ソケット形(2)
ソケット形
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
0.98・1・1.0
ブランド
  • 東洋バルヴ(3)
  • HSバルブ(4)
  • FMバルブ製作所(1)
東洋バルヴ・HSバルブ・FMバルブ製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
  • PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • FM吸気弁VB型 FMバルブ製作所

    FM吸気弁VB型

    FMバルブ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC901材質(キャップ)合成樹脂(ABS)材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

    東洋バルヴ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • EPDM 10K パッキン HSバルブ

    EPDM 10K パッキン

    HSバルブ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
    材質EPDM厚さ(mm)3規格10K使用温度(℃)0~90