カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 継手(7)
絞り込み
種類
エルボ(2)
チーズ(1)
ニップル(1)
ブッシング(2)
材質
- ゴム(1)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- メタル(1)
- 鋳鉄(3)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(1)
- PT(管用テーパ)(7)
呼び径(A)
- 15
- 6(119)
- 8(190)
- 10(133)
- 13(5)
- 16(1)
- 20(32)
- 25(16)
- 32(54)
- 40(10)
- 50(8)
- 65(5)
- 80(3)
- 100(12)
- 150(1)
- 200(8)
- その他(2)
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(5)
- 3/8(4)
- 1/2(13)
- 3/4(3)
- 1(4)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(2)
- 2(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 吉年(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 桑名金属工業(2)
- ヨシタケ(2)
- フジキン(1)
- ベン(1)
- 井筒製作所(1)
- I-VALUE(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ヨシタケ・フジキン・ベン・井筒製作所・I-VALUE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「1/8 1/4」の検索結果

ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
サーモラジエターバルブ(水平アングル型)
ヨシタケ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。 温水と蒸気に使用できます。 バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。 用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。 室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。仕様許容差圧:0.05MPa以下材質要部:EPDM材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)形式水平アングル形最高温度(℃)温水:120、蒸気110最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)適合流体温水、蒸気
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁
ベン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244流体温度(℃)5~80取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
スチームトラップ TB-881
ヨシタケ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
SMFT 304 メスオスS PF×PT
井筒製作所¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応