カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(42)
絞り込み
呼び径(A)
- 15
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 13(7)
- 20(68)
- 25(60)
- 30(10)
- 32(48)
- 40(63)
- 50(61)
- 65(8)
- 75(3)
- 80(7)
- 100(10)
- 125(2)
- 150(3)
種類
エルボ(1)
チーズ(3)
材質
- その他(3)
- ステンレス(4)
- 樹脂(1)
- 銅(4)
- 青銅(28)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1/2(40)
- 3/4(3)
- 1-1/2(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- KITZ(キッツ)(13)
- セキスイ(1)
- リケン(1)
- 三吉バルブ(7)
- 大和バルブ(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(3)
- 東洋バルヴ(7)
- 桑名金属工業(1)
KITZ(キッツ)・セキスイ・リケン・三吉バルブ・大和バルブ・日本継手(旧:JFE継手)・東洋バルヴ・桑名金属工業
「coa」の検索結果

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ
東洋バルヴ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10Kスイングチェッキ
大和バルブ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用
三吉バルブ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用
三吉バルブ¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用
三吉バルブ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
三吉バルブ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用
三吉バルブ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用
三吉バルブ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
三吉バルブ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)
KITZ(キッツ)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から5日以内出荷用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
大和バルブ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から7日以内出荷鉛カット、給湯用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1接続Rc使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
管端コア一体型管端防食管継手 径違いエルボ(バンド付)
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質外面ライニング(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り片側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 枝側コアなし
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
アダプターチーズ 青銅製管端防食管継手 通り一方のみコア有
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷コア無し側に器具または異種管を接続する器具接続用継手です。コア有り側、無し側共にテーパねじです。用途バルブ、ストレーナ、量水器等器具との接合形状チーズ種類ねじ込み継手温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
10K 黄銅・給湯機用チャッキ弁交換型給水バルブ・管端防食コア付(S38Wシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)寸法L(mm)76呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52呼び径(A)15寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ
KITZ(キッツ)¥8,898税込¥9,7881個22日以内出荷材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SUS304使用流体水ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10KY形ストレーナ
大和バルブ取扱い終了鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約10メッシュ相当の多孔板です。種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC406規格JV5-1接続Rc使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)T/#1995材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE