コア内蔵 10KY形ストレーナ

コア内蔵 10KY形ストレーナ - 大和バルブ

鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約10メッシュ相当の多孔板です。

種別
Y形ストレーナ
形状
Y形
材質(本体)
CAC406
規格
JV5-1
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
T/#1995
材質(スクリーン)
SUS304CP
材質(フタ)
C3771BE
素材
青銅
呼び圧力
10K
材質(コア)
PE
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3678515610Y-CN151/255.588
¥5,920
取扱い終了
代替品有
3678516510Y-CN203/466.5101
¥4,600
取扱い終了
代替品有
3678517410Y-CN25179.5122
¥11,700
取扱い終了
代替品有
3678518310Y-CN321 1/493.5142
¥16,800
取扱い終了
代替品有
3678519210Y-CN401 1/2108.5162
¥20,100
取扱い終了
代替品有
3678520110Y-CN502127.5196
¥32,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3678515610Y-CN8856552310YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3678516510Y-CN7397179210YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥7,198
税込¥7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3678517410Y-CN8856553210YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3678518310Y-CN8856554810YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3678519210Y-CN8856555710YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3678520110Y-CN8856556610YT-CN画像準備中コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ1個
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする