カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 継手(9)
- ボールバルブ(5)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(14)
- 3/4(1)
- 1(1)
材質
- ステンレス(9)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類
エルボ(1)
チーズ(1)
プラグ(1)
ホースジョイント(3)
呼び径(A)
- 15
- 6(11)
- 8(15)
- 10(15)
- 20(13)
- 25(14)
- 32(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 65(3)
- 80(2)
- 100(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(5)
ブランド
- モノタロウ(4)
- フローバル(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- TRUSCO(1)
- 吉年(1)
モノタロウ・フローバル・KITZ(キッツ)・TRUSCO・吉年
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「flobal」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プラグ(ステンレス)
フローバル¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(404件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応