カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(89)
    • 継手(84)
    • ボールバルブ(4)
絞り込み
ブランド
  • イノック(89)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(10)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ニップル(17)
  • 種類フランジ(22)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(89)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(81)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(2)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(35)
  • 8(48)
  • 10(65)
  • 20(87)
  • 25(84)
  • 32(72)
  • 40(75)
  • 50(75)
  • 65(51)
  • 80(52)
  • 90(7)
  • 100(47)
  • 125(30)
  • 150(29)
  • 200(28)
  • 250(25)
  • 300(25)
  • 350(6)
  • 400(6)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(6)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inoc」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304TP)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
六角プラグ イノック六角プラグイノック(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ イノック四角プラグイノック(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
六角ソケット イノック六角ソケットイノック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ イノック90°エルボイノック
659税込725
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
クロス イノッククロスイノック
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
45°エルボ イノック45°エルボイノック
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みフランジ イノックねじ込みフランジイノック
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジスミ肉の丸み(最大)r(mm)4
ユニオン(ガスケット) イノックユニオン(ガスケット)イノック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)形状ユニオン種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
両ニップル イノック両ニップルイノック
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
キャップ イノックキャップイノック(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
径違いエルボ イノック径違いエルボイノック
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から13日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック両長ニップル ステンレス 全長100mmイノック
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ イノックキャップイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
遊合フランジ イノック遊合フランジイノック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
両ニップル イノック両ニップルイノック
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
ブッシング イノックブッシングイノック
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ブッシング
ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノックホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス 全長50mm イノック両長ニップル ステンレス 全長50mmイノック(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
継手カテゴリ
関連カテゴリ