カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(256)
    • ボールバルブ(78)
    • グローブバルブ(36)
    • ゲートバルブ(57)
絞り込み
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(15)
ボールバルブ種類
フルボア(20)
ボールバルブ種類
レデューストボア(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(53)
  • 使用流体(154)
  • 使用流体(80)
  • 使用流体空気(66)
  • 使用流体蒸気(58)
バルブ種類
バルブ種類
その他(34)
バルブ種類
グローブバルブ(23)
バルブ種類
ゲートバルブ(57)
バルブ種類
チャッキバルブ(18)
バルブ種類
ボールバルブ(68)
呼び径(B)
  • 1/2(225)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(74)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(6)
  • (1)
  • 鋳鉄(48)
  • 青銅(122)
  • 黄銅(真鍮)(40)
呼び径(A)
  • 15
  • 8(41)
  • 10(61)
  • 13(12)
  • 20(295)
  • 25(289)
  • 30(31)
  • 32(230)
  • 40(352)
  • 50(423)
  • 65(239)
  • 75(5)
  • 80(230)
  • 100(209)
  • 125(162)
  • 150(166)
  • 200(118)
  • 250(51)
  • 300(38)
  • 350(7)
接続方式
  • TS式(3)
  • ねじ込み形(116)
  • ストレート(1)
  • ソルダー形(2)
  • ダイレクト(1)
  • フランジ形(35)
  • 差込み形(3)
TS式・ねじ込み形・ストレート・ソルダー形・ダイレクト・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(13)
  • なし(23)
  • レバー式(31)
  • ローレット式(2)
  • 丸形(57)
  • 蝶形(6)
  • 首長形(6)
T形・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(18)
  • 0.88(3)
  • 0.98(12)
  • 1(30)
  • 1.0(12)
  • 1.18(3)
  • 1.2(14)
  • 1.37(6)
  • 1.4(62)
  • 1.6(10)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.2(12)
  • 2.5(9)
  • 2.75(3)
  • 2.8(11)
  • 4.1(11)
  • 4.12(4)
  • 4.2(5)
  • 5.5(3)
0.7・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.0・2・2.2・2.5・2.75・2.8・4.1・4.12・4.2・5.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • 東洋バルヴ(119)
  • 大和バルブ(64)
  • HSバルブ(32)
  • 三吉バルブ(24)
  • 大阪継手バルブ(11)
  • 昭和バルブ(6)
東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・三吉バルブ・大阪継手バルブ・昭和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ

    黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
  • 10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスグローブバルブ

    東洋バルヴ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • ホースニップル(白) 大阪継手バルブ

    ホースニップル(白)

    大阪継手バルブ(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

    大阪継手バルブ
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)

    東洋バルヴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
    用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

    東洋バルヴ
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ

    PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ

    東洋バルヴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート(ワンピース)材質(本体)SCS14A接続ねじRc使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ

    PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

    HSバルブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
  • ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (125型、黄銅)

    大和バルブ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
    用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • PVC 10K ふたフランジ HSバルブ

    PVC 10K ふたフランジ

    HSバルブ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K