カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 塩ビ管(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本プラスチック工業(1)
  • 児玉工業(1)
呼び径(A)
  • 16
  • 13(3)
  • 15(10)
  • 20(11)
  • 25(16)
  • 30(3)
  • 32(8)
  • 40(22)
  • 50(11)
  • 65(9)
  • 75(1)
  • 80(8)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類パイプ(1)
呼び径(B)
  • 5/8(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 鋳鉄(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp 40」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
関連キーワード
hivp バルブ特集