カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
    • 防振継手・伸縮継手(29)
絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(29)
種類
  • 種類フランジ(8)
  • 種類伸縮継手(19)
呼び径(A)
  • 20
  • 15(3)
  • 25(31)
  • 32(32)
  • 40(33)
  • 50(38)
  • 65(34)
  • 80(34)
  • 100(34)
  • 125(32)
  • 150(32)
  • 200(27)
  • 250(24)
  • 300(23)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • ゴム(20)
  • スチール(8)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(2)
呼び径(B)
  • 3/4(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOZEN」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックスTOZEN(トーゼン)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
円筒・筒形
用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-STOZEN(トーゼン)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15取扱説明書(0.65MB)
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 ファコレックスTOZEN(トーゼン)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
工事工数の省力化
用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.48MB)
フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-T TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製コルゲーションホース POLIFLEX-TTOZEN(トーゼン)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コルゲート型
用途給湯・薬液・プール水用材質(本体)フッ素樹脂規格10KF最高温度(℃)150最高圧力(MPa)1材質(フランジ)SUS304面間寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品TOZEN(トーゼン)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用形状フランジ種類埋ゴムタイプ伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックスTOZEN(トーゼン)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジTOZEN(トーゼン)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
2山形
用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)
ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン)ピュアジョイント SS10KTOZEN(トーゼン)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF) TOZEN(トーゼン)タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)TOZEN(トーゼン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
低反力 優れた耐久性 給水一次側に
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用TOZEN(トーゼン)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用TOZEN(トーゼン)
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用TOZEN(トーゼン)
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用TOZEN(トーゼン)
78,980税込86,878
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用TOZEN(トーゼン)
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・中圧用TOZEN(トーゼン)
78,980税込86,878
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用TOZEN(トーゼン)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・高圧用TOZEN(トーゼン)
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ100mm偏心・埋設用・高圧用TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用TOZEN(トーゼン)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用TOZEN(トーゼン)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ100mm偏心・露出用・中圧用TOZEN(トーゼン)
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
zen特集